SD30SX1000 ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30S×1000 ユニカ 10445094

ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30S×1000

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード10445094品番SD30SX1000
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ユニコンアンカー用の打込み棒です。
軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。

用途ユニコンアンカーの打込み材質合金鋼全長(mm)1000仕様プラスチック筒入トラスコ品番749-9655質量(g)878シャンクSDSタイプ適合アンカーUC-3030B、UCS-3030B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1353:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする