※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ クレビス形ピン付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
4日以内出荷とは
ストローク
125
100
1000
125
150
200
250
300
350
400
450
50
500
600
700
75
800
900
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10445181
品番
10A-6CB125B125
参考基準価格(税別)
¥64,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
シリンダ内径
125
ストローク
125
作動方式
複動形
取付支持形式
クレビス形ピン付き
クッション
両側クッション付
シリーズ
10A-6
構造
複動形片ロッド