※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
タッチコネクタースピードコントローラーHタイプα金属
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径(Φmm)
6
6
8
ねじ径
R1/4
R1/8
R3/8
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10445444
品番
C6-02SCH-I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,490
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじ径
R1/4
質量(g)
51
タイプ
メーターイン
二面幅(mm)
14
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10445444
C6-02SCH-I
05726725
C6-02SCH-I
タッチコネクター/スピードコントローラー
千代田通商
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました