※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
タッチコネクタースピードコントローラーHタイプα金属
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
6
6
8
ねじ径
R1/8
R1/8
R3/8
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10445453
品番
C6-01SCH-I
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじ径
R1/8
質量(g)
47
タイプ
メーターイン
二面幅(mm)
12