※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
タッチコネクタースピードコントローラーHタイプα金属
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
8
6
8
ねじ径
R3/8
R1/8
R3/8
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10445487
品番
C8-03SCH-I
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじ径
R3/8
質量(g)
72
タイプ
メーターイン
二面幅(mm)
17