曜日別特売
HB-8-03SC-O ファイブHタイプスピードコントローラα 千代田通商 10446248

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファイブHタイプスピードコントローラα

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじ径R3/8
タイプメーターアウト
内容量1個注文コード10446248品番HB-8-03SC-O
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
タイプメーターアウトねじ径R3/8トラスコ品番808-4390質量(g)57.3適合チューブ外径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする