※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
タッチコネクターファイブSUSスピードコントローラα
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
10
4
6
8
10
12
ねじ径
R3/8
M5×0.8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
色
本体色:黒
本体色:黒
本体色:白
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10446406
品番
FS10R-03SC-I
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
タイプ
メーターイン
色
本体色:黒
ねじ径
R3/8
トラスコ品番
808-2794
質量(g)
54.9
適合チューブ外径(Φmm)
10
二面幅(mm)
17