曜日別特売
FS12R-03SC-I タッチコネクターファイブSUSスピードコントローラα 千代田通商 10446424

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチコネクターファイブSUSスピードコントローラα

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじ径R3/8
本体色:黒
内容量1個注文コード10446424品番FS12R-03SC-I
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
タイプメーターイン本体色:黒ねじ径R3/8トラスコ品番808-2800質量(g)70.8適合チューブ外径(Φmm)12二面幅(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする