※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
タッチコネクターファイブSUSスピードコントローラα
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
6
4
6
8
10
12
ねじ径
R1/8
M5×0.8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
色
本体色:黒
本体色:黒
本体色:白
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10446476
品番
FS6R-01SC-I
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
タイプ
メーターイン
色
本体色:黒
ねじ径
R1/8
トラスコ品番
808-2812
質量(g)
20.4
適合チューブ外径(Φmm)
6
二面幅(mm)
12