※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
タッチコネクターファイブSUSスピードコントローラα
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径(Φmm)
4
4
6
8
10
12
ねじ径
M5×0.8
M5×0.8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
色
本体色:白
本体色:黒
本体色:白
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10446616
品番
FS4R-M5SCW-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,166
タイプ
メーターアウト
色
本体色:白
ねじ径
M5×0.8
トラスコ品番
808-2810
質量(g)
19.2
適合チューブ外径(Φmm)
4
二面幅(mm)
12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10446616
FS4R-M5SCW-O
05729421
FS4R-M5SCW-O
タッチコネクター5/スピードコントローラー白
千代田通商
1個
¥
3,198
税込
¥
3,518
注文コードが変更になりました