※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
タッチコネクターファイブスピードコントローラβ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
6
4
6
8
10
12
ねじ径
M5×0.8
M5×0.8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
タイプ
メータイン
メータイン
メーターアウト
色
本体色:黒
本体色:黒
本体色:白
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10447054
品番
FB6R-M5SC-I
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
タイプ
メータイン
ねじ径
M5×0.8
色
本体色:黒
質量(g)
25.5
適合チューブ外径(Φmm)
6
二面幅(mm)
12