※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
タッチコネクターファイブスピードコントローラβ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
10
4
6
8
10
12
ねじ径
R1/4
M5×0.8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
タイプ
メーターアウト
メータイン
メーターアウト
色
本体色:白
本体色:黒
本体色:白
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10447124
品番
FB10R-02SCW-O
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
タイプ
メーターアウト
ねじ径
R1/4
色
本体色:白
質量(g)
62.5
適合チューブ外径(Φmm)
10
二面幅(mm)
17