FB12R-04SCW-O タッチコネクターファイブスピードコントローラβ 千代田通商 10447142

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチコネクターファイブスピードコントローラβ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじ径R1/2
タイプメーターアウト
本体色:白
内容量1個注文コード10447142品番FB12R-04SCW-O
参考基準価格(税別)¥1,910販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
タイプメーターアウトねじ径R1/2本体色:白質量(g)108適合チューブ外径(Φmm)12二面幅(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする