※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
ファイブミニスピードコントローラα
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径(Φmm)
4
4
6
ねじ径
M3×0.5
M3×0.5
R1/8
M5×0.8
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10447307
品番
FM4R-M3W-I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,669
色
本体色:白
ねじ径
M3×0.5
タイプ
メーターイン
質量(g)
11
適合チューブ外径(Φmm)
4
二面幅(mm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10447307
FM4R-M3W-I
05727136
FM4R-M3W-I
タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラ α白
千代田通商
1個
¥
1,798
税込
¥
1,978
注文コードが変更になりました