曜日別特売
FMB6R-M5-I ファイブミニスピードコントローラβ メーターイン 4mm・M3×0.5 千代田通商 10447343

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファイブミニスピードコントローラβ メーターイン 4mm・M3×0.5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじ径M5×0.8
本体色:黒
内容量1個注文コード10447343品番FMB6R-M5-I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,112
適合チューブ外径(Φmm)6ねじ径M5×0.8本体色:黒質量(g)15二面幅(mm)8制御方式メーターイン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10447343FMB6R-M5-I05724871FMB6R-M5-IFMB6R-M5-I タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラ β 千代田通商 05724871タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラ β千代田通商1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする