※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
ファイブミニスピードコントローラβ メーターイン 4mm・M3×0.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
4
4
6
ねじ径
M3×0.5
M3×0.5
M5×0.8
R1/8
色
本体色:白
本体色:白
本体色:黒
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10447377
品番
FMB4R-M3W-I
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
4
ねじ径
M3×0.5
色
本体色:白
質量(g)
12.5
二面幅(mm)
8
制御方式
メーターイン