※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
フジスピードコントローラα(樹脂) メーターイン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
8
6
8
10
12
ねじ径
R3/8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10447727
品番
8R-03SC-I
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじ径
R3/8
質量(g)
43
制御方式
メーターイン
二面幅(mm)
17