※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
フジスピードコントローラβ(樹脂)メーターアウト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
12
6
8
10
12
ねじ径
R1/2
M5×0.8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10447946
品番
B12R-04SC-O
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
タイプ
メーターアウト
適合チューブ外径(Φmm)
12
ねじ径
R1/2
質量(g)
103.5
制御方式
メーターアウト