※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エナパック
エナパック 単動シリンダ・プラスチックポンプセット
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
ストローク(mm)
127
15
25
79
127
181
55
205
54
52
103
159
12.7
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10453257
品番
S-055
参考基準価格(税別)
¥142,800
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
タイプ
単動
ストローク(mm)
127
トラスコ品番
838-8250
質量(kg)
6.2
種類
その他ポンプ
取付方式
フート取付形
許容荷重(kN)
70MPa時:45
吐出圧力(MPa)
70
最低高さ(mm)
215
ポンプ
P-142
シリンダー
RC-55
吐出口径
1/4-18NPT