曜日別特売
S-102 エナパック 単動シリンダ・プラスチックポンプセット エナパック 10453275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナパック 単動シリンダ・プラスチックポンプセット

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
ストローク(mm)55
内容量1個注文コード10453275品番S-102
参考基準価格(税別)¥138,600販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
タイプ単動ストローク(mm)55トラスコ品番838-8252質量(kg)6.6種類その他ポンプ取付方式フート取付形許容荷重(kN)70MPa時:100吐出圧力(MPa)70最低高さ(mm)122ポンプP-142シリンダーRC-102吐出口径1/4-18NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする