FT-10 ナカ エアフィードチューブ 仲精機 10453512

※寸法図

FT-10 ナカ エアフィードチューブ 仲精機 10453512
FT-10 ナカ エアフィードチューブ 仲精機 10453512

ナカ エアフィードチューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個トラスコ品番723-5615注文コード10453512品番FT-10
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
材質(ボディ)真鍮付属品取付ボルト仕様NPC-1TK-F32専用・チャック開閉トラスコ品番723-5615質量(kg)2回転数(min-1[r.p.m])500
注意
※ナカエアチャック専用。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする