FTB-20 ナカ エアフィードチューブ 仲精機 10453555

※寸法図

FTB-20 ナカ エアフィードチューブ 仲精機 10453555
FTB-20 ナカ エアフィードチューブ 仲精機 10453555

ナカ エアフィードチューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個トラスコ品番723-5658注文コード10453555品番FTB-20
参考基準価格(税別)¥124,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
材質(ボディ)真鍮付属品取付ボルト仕様ベアリング仕様・チャック開閉トラスコ品番723-5658質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])6000
注意
※ナカエアチャック専用。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする