曜日別特売
FTB-30K ナカ エアフィードチューブ 仲精機 10453573

※寸法図

FTB-30K ナカ エアフィードチューブ 仲精機 10453573
FTB-30K ナカ エアフィードチューブ 仲精機 10453573

ナカ エアフィードチューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個トラスコ品番723-5674注文コード10453573品番FTB-30K
参考基準価格(税別)¥217,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
材質(ボディ)真鍮付属品取付ボルト仕様ベアリング仕様・チャック開閉・ジャーナル仕様トラスコ品番723-5674質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])1200
注意
※ナカエアチャック専用。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする