EXH-50 ウレタンホース50m 内径Φ6.5 ハタヤリミテッド 10453896

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウレタンホース50m 内径Φ6.5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード10453896品番EXH-50
参考基準価格(税別)¥31,100販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。

用途エアー機器の移動作業用補助ホース材質ポリウレタントラスコ品番838-7098質量(kg)2.7橙色長さ(m)50内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
注意
※受注生産品。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする