※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
中興化成工業
スパゲッティチューブ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1本
外径(Φmm)
8.19
0.76
0.84
0.92
1.06
1.18
1.46
1.56
1.67
1.79
1.95
5.44
6.00
6.66
7.40
8.19
9.10
内径(Φmm)
7.47
0.3
0.38
0.46
0.56
0.68
0.86
0.96
1.07
1.19
1.35
4.72
5.28
5.94
6.68
7.47
8.38
内径×外径(Φmm)
7.47×8.19
0.30×0.76
0.38×0.84
0.46×0.92
0.56×1.06
0.68×1.18
0.86×1.46
0.96×1.56
1.07×1.67
1.19×1.79
1.35×1.95
4.72×5.44
5.28×6.00
5.94×6.66
6.68×7.40
7.47×8.19
8.38×9.10
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10454185
品番
AWG-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途
酸・アルカリなどの薬品移送。
自動車部品。
半導体製造装置。
内径×外径(Φmm)
7.47×8.19
長さ(m)
10
材質
フッ素樹脂(PTFE)
適合流体
塩酸、硫酸、水酸化ナトリウム
肉厚(mm)
0.3
トラスコ品番
838-6988
色
半透明(有色含む)
内径(Φmm)
7.47
外径(Φmm)
8.19
アズワン品番
64-7268-89
RoHS指令(10物質対応)
対応