曜日別特売
ALE-6 R 100M ALEチューブ 6mm/100m巻 千代田通商 10454553

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALEチューブ 6mm/100m巻

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(100m)注文コード10454553品番ALE-6 R 100M
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
外径(Φmm)8.2トラスコ品番541-9506材質ポリウレタン質量(kg)0.053/m長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質(被膜)アルミフィルム内管外径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする