※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
ALEチューブ 6mm/20m巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
白
白
緑
赤
青
黄
黒
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
10454623
品番
ALE-6 W 20M
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
8.2
色
白
トラスコ品番
808-2450
材質
ポリウレタン
質量(kg)
0.053/m
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)
4
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
使用流体
圧縮空気/真空/工業用水
材質(外被)
ポリオレフィン
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度
材質(被膜)
アルミフィルム
内管外径(Φmm)
6