曜日別特売
BH-8(8X12) 50M BHブレードホース 8×12/50m巻 千代田通商 10454903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BHブレードホース 8×12/50m巻

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード10454903品番BH-8(8X12) 50M
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です

用途
各種エア配管
使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2493材質ポリウレタン質量(kg)3.8長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする