曜日別特売
CTP-10LB 100M CTPカバーチューブ 10mm/100m巻 千代田通商 10454912

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CTPカバーチューブ 10mm/100m巻

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻(100m)注文コード10454912品番CTP-10LB 100M
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

インナーTPチューブ
豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利
2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用

外径(Φmm)12トラスコ品番541-9638材質ポリウレタン質量(kg)0.108/m長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空材質(外被)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)10
注意
※エアー専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする