曜日別特売
8P-CB 20M Pフレックスチューブ 8mm/20m巻 千代田通商 10455655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Pフレックスチューブ 8mm/20m巻

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
透明ブルー
内容量1巻(20m)注文コード10455655品番8P-CB 20M
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

冷却水配管用チューブです。
柔軟性に優れています。
耐熱耐寒性に優れています。
半透明で流体が確認出来ます。

用途水配管用チューブ特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性材質ポリウレタントラスコ品番808-3912質量(kg)0.74透明ブルー長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)8使用流体工業用水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする