※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
Pフレックスチューブ20mCB(透明青)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10455743
品番
12P-CB 20M
参考基準価格(税別)
¥15,260
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
トラスコ品番
808-3247
材質
ポリウレタン
質量(kg)
1.52
色
透明ブルー
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
0~80
内径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
0.3
外径(Φmm)
12
使用流体
工業用水