千代田通商
TEタッチチューブ 16mm/100m ライトグリーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10456276
品番
TE-16(16x11)LG 100m
参考基準価格(税別)
¥89,600
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
特性
耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性
トラスコ品番
480-9190
材質
ポリウレタン
質量(kg)
12.7
色
ライトグリーン
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)
11
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)
16
使用流体
圧縮空気/真空/工業用水