曜日別特売
TE-6(6x4)LG 20m TEタッチチューブ 6mm/20m ライトグリーン 千代田通商 10456337

TEタッチチューブ 6mm/20m ライトグリーン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード10456337品番TE-6(6x4)LG 20m
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性トラスコ品番480-9742材質ポリウレタン質量(kg)0.38ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする