曜日別特売
TP-10(10x6.5)G 20m タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ 千代田通商 10456565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチチューブ TPシリーズ ポリウレタンチューブ

(10件のレビュー)
取扱い終了
内径(Φmm)6.5
長さ(m)20
外径(Φmm)10
内容量1巻注文コード10456565品番TP-10(10x6.5)G 20m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,700

●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐磨耗性
機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
● カットマークや型式表示
1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適

内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10長さ(m)20最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性トラスコ品番808-4545種別ノーマルタイプ材質ポリウレタン質量(kg)0.055/m使用温度範囲(℃)-5~60最小曲げ半径(mm)25破壊圧力(MPa)3外径精度(mm)-0.15~+0.1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10456565TP-10(10x6.5)G 20m52453976TP-10(10x6.5)G 20mTP-10(10x6.5)G 20m タッチチューブTP 千代田通商 52453976タッチチューブTP千代田通商1本
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-19
用途: 金型 冷却ホース

曲がりも良く、今まで水漏れなく使用OKです。
モノタロウで購入して長年使用しているが、今後使用したいです。

対象商品 : 02125541
2023-11-23
用途: 散水用に
株式会社LILY CAKES飲食業

硬さが好きです。腰砕けしないので直線的配管や距離が長い配管に便利です

対象商品 : 02125496
2018-11-03
用途: コンプレッサー設備配管工事

高品質で柔らかく施工しやすいですが、もう少し柔らかくなるともっと施工しやすいです。

対象商品 : 10456994
2018-09-01
用途: 古い機械のメンテナンス

30年前の空圧機器のホースが経年劣化で破損。必須で探して見つけました。ジャストサイズ!本当に助かりました。

対象商品 : 02125557
2018-08-30
用途: リフトのエアー配管
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使用出来ました。長さも十分で満足で次回も使える

対象商品 : 08688057
2018-08-04
用途: エアー配管工事

高品質なのとコストパフォーマンスがとても良いです。

対象商品 : 08688041
2017-05-20
用途: 自動車関係

オイルを吸う機械に使っています
2年経ちますが問題なく使用しています
注文した時は1巻での販売なので
短い物があれば良かった

対象商品 : 02125532
2016-08-12
用途: 試験ジグの動作圧伝達に使用
石倉商会

安上がりに調達できました。
耐久性は問題ありません。
在庫品のようで、直ぐに発送いただけたのでスケジュールに間に合わせることができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする