曜日別特売
TPS-1610-0105Y イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲8m 千代田通商 10457685

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲8m

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード10457685品番TPS-1610-0105Y
参考基準価格(税別)¥21,316販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

耐水性ポリウレタンを使用しています。
ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。
サイズおよび種類が豊富です。
寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色)
TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。
チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。
継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。
優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。

用途各種エア配管、エアツールにホース寸法(内径×外径)(mm)11×16最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮仕様【接続相手】ホースフィッティングトラスコ品番808-4279全長(mm)1170質量(kg)2長さ(m)8使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11外径(Φmm)16使用範囲(mm)8000使用範囲(m)8コイル径(mm)108継手口径Rc1/2コイル長(mm)570
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする