※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1巻(100m)注文コード10457728品番LE-S10 R 100m
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥50,578販売価格(税別)
エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。
スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。
インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。
カラーバリエーション(6色)あります。
エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。