3-ST-4-100 スリットストレート 4mm/100m巻 千代田通商 10459487

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリットストレート 4mm/100m巻

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10459487品番3-ST-4-100
参考基準価格(税別)¥55,200販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。
稼動部にも使用出来ます。
タッチチューブを溶着しています。
色分けする事が出来ます

用途
各種エア配管
内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4ライトブルー、黒、クリアブルートラスコ品番541-9051質量(kg)3.3材質(本体)ポリウレタン長さ(m)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする