3-SS-6-10 スリットスパイラル 6mm/使用範囲725mm 千代田通商 10459654

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリットスパイラル 6mm/使用範囲725mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10459654品番3-SS-6-10
参考基準価格(税別)¥3,793販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます

用途
各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)4外径(Φmm)6ライトブルー、黒、クリアブルートラスコ品番808-3477材質(本体)ポリウレタン質量(g)110.5使用範囲(mm)725コイル径(mm)49コイル長(mm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする