曜日別特売
2-LE-10 20M ツインエルフレックス 10mm/20m 千代田通商 10460345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツインエルフレックス 10mm/20m

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1巻(20m)注文コード10460345品番2-LE-10 20M
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

耐スパッタ用チューブを溶着しています。
チューブの結束作業を少なく出来ます。
配管作業の軽減が出来ます。

用途各種エア配管、スパッタなど溶接環境配管特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質ポリウレタントラスコ品番808-3291質量(kg)4.12長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン内管外径(Φmm)10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする