AH-6(6X9) 50M ブレードホース 6×9mm/50m巻 オレンジ 千代田通商 10461325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレードホース 6×9mm/50m巻 オレンジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10461325品番AH-6(6X9) 50M
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに装着が容易です。
軽量です

用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2427材質ポリウレタン質量(kg)2.25長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする