曜日別特売
LH-6.5(6.5X10) 50M ブレードホース LG(ライトグリーン)6.5X10/50m 千代田通商 10461395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレードホース LG(ライトグリーン)6.5X10/50m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10461395品番LH-6.5(6.5X10) 50M
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

柔軟性に優れています。
機械的強度、耐摩耗性に優れています。
耐油性に優れています。
ホースフィッティングに簡単に装着できます。
ホースサイズが豊富です。

用途各種エア配管ライトグリーン使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-3062材質ポリウレタン質量(kg)2.75長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする