※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
ポリウレタンホース 11X16/100m巻
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1巻(100m)
1巻(20m)
1巻(50m)
1巻(100m)
内径(Φmm)
5
4
5
8
11
外径(Φmm)
8
6
8
12
16
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
10461632
品番
CH-2(5X8) 100M
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
透明でホース内が確認出来ます。
柔軟性に優れています。
千代田ホースフィッティングが装着可能です。
耐熱・耐寒性に優れています。
耐油性に優れています。
用途
各種エア配管
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
色
透明
使用流体
圧縮空気/真空
材質
ポリウレタン
トラスコ品番
808-2614
質量(kg)
3.5
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
5
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
外径(Φmm)
8