曜日別特売
CH-2(5X8) 20M ポリウレタンホース 11X16/100m巻 千代田通商 10461648

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリウレタンホース 11X16/100m巻

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(20m)
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
内容量1巻(20m)注文コード10461648品番CH-2(5X8) 20M
参考基準価格(税別)¥6,080販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

透明でホース内が確認出来ます。
柔軟性に優れています。
千代田ホースフィッティングが装着可能です。
耐熱・耐寒性に優れています。
耐油性に優れています。

用途各種エア配管特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性透明使用流体圧縮空気/真空材質ポリウレタントラスコ品番808-2615質量(kg)0.7長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1外径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする