※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
マルチストレートチューブ 6mm/100m
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1巻(100m)
注文コード
10462016
品番
2-MP-6S 100M
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
タッチチューブを溶着しています。
配管工数が削減できます。
色分けする事が出来ます
用途
各種エア配管
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
6
色
透明/青
材質
ポリウレタン
トラスコ品番
808-3320
質量(kg)
7.6
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体
圧縮空気/真空
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性