2-MP-6S 20M マルチストレートチューブ 6mm/20m 千代田通商 10462034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチストレートチューブ 6mm/20m

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1巻(20m)注文コード10462034品番2-MP-6S 20M
参考基準価格(税別)¥8,960販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

タッチチューブを溶着しています。
配管工数が削減できます。
色分けする事が出来ます

用途各種エア配管内径(Φmm)4外径(Φmm)6透明/青材質ポリウレタントラスコ品番808-3321質量(kg)1.52長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする