※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
マルチストレートチューブ 6mm/20m巻
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
色
透明/青/ライトグリーン/緑/黄/赤
透明/青/ライトグリーン/緑/黄/赤
透明/青/ライトグリーン/緑/黄/赤
透明/青/ライトグリーン/緑
透明/青/ライトグリーン/緑/黄/赤/白/黒
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
10462052
品番
6-MP-6S 20M
参考基準価格(税別)
¥35,020
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます
用途
各種エア配管
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
6
色
透明/青/ライトグリーン/緑/黄/赤
材質
ポリウレタン
トラスコ品番
808-3754
質量(kg)
2.28
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1
使用流体
圧縮空気/真空
特性
耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性