4-MP-8S 20M マルチストレートチューブ 8mm/20m巻 千代田通商 10462095

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチストレートチューブ 8mm/20m巻

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
透明/青/ライトグリーン/緑
透明/青/ライトグリーン/緑
透明/青/ライトグリーン/緑/黄/赤
透明/青/ライトグリーン/緑/黄/赤/白/黒
内容量1巻(20m)注文コード10462095品番4-MP-8S 20M
参考基準価格(税別)¥32,240販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます

用途各種エア配管内径(Φmm)5外径(Φmm)8透明/青/ライトグリーン/緑材質ポリウレタントラスコ品番808-3576質量(kg)2.96長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする