7-MPS-10-15S マルチスパイラル 10mm/使用範囲1756mm 千代田通商 10462262

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチスパイラル 10mm/使用範囲1756mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤、白
透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤、白
透明、青
透明、青、ライトグリーン、緑
透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤、白、黒
内容量1個注文コード10462262品番7-MPS-10-15S
参考基準価格(税別)¥35,793販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。

用途
各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤、白トラスコ品番808-3815質量(kg)2材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数15最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)1756使用流体圧縮空気、真空芯数7コイル径(mm)113最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)678
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする