曜日別特売
3-MPS-10-20S マルチスパイラル 10mm/使用範囲2095mm 千代田通商 10462296

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチスパイラル 10mm/使用範囲2095mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
透明、青、ライトグリーン
内容量1個注文コード10462296品番3-MPS-10-20S
参考基準価格(税別)¥12,569販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。

用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10透明、青、ライトグリーントラスコ品番808-3450材質(本体)ポリウレタン質量(g)604.8使用温度範囲-5~60℃山数20最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)25使用範囲(mm)2095使用流体圧縮空気、真空芯数3コイル径(mm)63最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)678
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする