※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
マルチスパイラル 12mm/使用範囲1480mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤、白
透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤、白
透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤、白
透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤、白、黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10462472
品番
7-MPS-12-10S
参考基準価格(税別)
¥42,031
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
稼動部に使用出来ます。
タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。
色分けする事が出来ます。
用途
各種エア配管、稼動部
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
12
色
透明、青、ライトグリーン、緑、黄、赤、白
トラスコ品番
808-3817
質量(kg)
3
材質(本体)
ポリウレタン
使用温度範囲
-5~60℃
山数
10
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
最小曲げ半径(mm)
28
使用範囲(mm)
1480
使用流体
圧縮空気、真空
芯数
7
コイル径(mm)
145
最高真空圧力(kPa)
-100(20℃)
コイル長(mm)
540